科学研究・開発用品 :「架台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)4
本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
セット内容ベースストッパー
材質SUS304
タイプシングルタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mm
セット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個
材質SUS304、連結台:
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。
材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット)
寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
材質SUS304
タイプシングルタイプ
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。