ボルテックスミキサー三商5日以内出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
シリコンW栓三商当日出荷から6日以内出荷
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
Mキャップ三商5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
木製 遠沈管立て三商当日出荷
穴径(Φmm)39立て数(本)6外寸法(mm)300×48×97H棚高さ(mm)75
イチジク型 沈殿管三商5日以内出荷
容量(mL)100全長(mm)160外径(Φmm)58口内径(Φmm)13
マルチユースボルテックスミキサー三商7日以内出荷
ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197軌道直径(mm)3.7
3Dシェーカー三商(1件のレビュー)5日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
5mlプレップチューブ三商¥5,598~税込¥6,158~
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
超低温用耐水チューブシール三商¥7,798~税込¥8,578~
1個(10シート×70枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
ステンレス遠沈管立三商当日出荷
角穴(mm)47材質SUS304 電解研磨棚高さ(mm)80
ねじ口遠沈管 キャップ付三商当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)10種別円錐直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
透明摺合せ遠沈管三商4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50種別丸底栓共通24/12目盛付直径×長さL(Φmm×mm)35×96
透明摺合せ遠沈管三商4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
共通摺合せ遠沈管三商予約販売
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50種別丸底栓共通24/12目盛付直径×長さL(Φmm×mm)35×96
共通摺合せ遠沈管三商4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
透明摺合せ遠沈管三商4日以内出荷
容量(mL)100種別丸底栓共通29/15直径×長さL(Φmm×mm)45×120
共通摺合せ遠沈管三商4日以内出荷から26日以内出荷
容量(mL)100種別丸底栓共通29/15直径×長さL(Φmm×mm)45×120
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
遠沈管立 50ml用三商当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
遠沈管立 15ml用三商当日出荷から4日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
SANSYO銅カットビーズ三商¥11,980税込¥13,178
1本(250mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。
アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。
粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
SANSYOアルミカットビーズ三商¥11,980税込¥13,178
1本(500mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
アルミビーズ低温槽 クールスクエア三商4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~