ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)120
温度範囲(℃)100~300
表示精度≦±5℃
ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
寸法(mm)210×270
1セット(50枚)
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。