科学研究・開発用品 :「漏れ防止」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
1個
699 税込769
7日以内出荷

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスB(DIN EN ISO 1042)。 。オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラスA(DIN EN ISO 1042)。ネジロ式で液漏れを防止。個包装されています。
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
寸法(mm)210×270
1セット(50枚)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります