本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。
蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。
真空計付は中の真空状態が確認できます。
ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR
付属品中板1枚
内径(Φmm)239
全高(mm)288
中板直径(Φmm)235
フタ外径(Φmm)296
有効高さ(mm)185
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。