科学研究・開発用品 :「細口容器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5
口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)35.5
ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
容量(mL)1~10
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。