2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型 全長(mm)2000±40 使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ24×H20 材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型 全長(mm)3000±80 使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ14×H15 材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります