科学研究・開発用品 :「試験管 16mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1セット(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ付きで、試験管が抜け落ちません。
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く)
色グリーン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。