各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320
質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53
出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50
電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A
周波数(kHz)20
機能パルサー機能:時間設定可能
チップ径(Φmm)標準3
タイマー連続・タイマーモード
1個
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。