15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
種別コードレスモーター 電源単3形乾電池2個
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500 材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400 付属品40mm撹拌子 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) モーターインダクションモータ、電子制御 撹拌容量(mL)100~10000 撹拌台寸法(mm)W215×D215 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子8個 質量(kg)約4 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50 撹拌数8個
1個
特価
71,982 税込79,180
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000 付属品40mm撹拌子1個 質量(kg)3.7 モーターAC100V 50/60Hz 0.5A 撹拌容量(mL)約50~10000 撹拌台寸法(mm)W250×D220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子12個 質量(kg)約5 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50 撹拌数12個
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 撹拌容量(L)1~10 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 付属品20mm撹拌子12個 質量(kg)3.85 電源AC100V 50/60Hz 2A 撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2) 撹拌台寸法(mm)W298×D200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。巻込防止カップリングカバー標準装備。
材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000 撹拌容量(mL)1~800 質量(g)約200 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16 使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃ 撹拌能力3W 撹拌数中央1ヶ所
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります