4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) モーター(W)1200 定格時間(分)1 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) 電源AC100V 50/60Hz 1200W 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5 回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000 電源AC100V 50/60Hz 975W 容器300mL SUS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります