三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
スポイト中栓 シリコン製三商7日以内出荷
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
セラムバイアル三商¥34,980税込¥38,478
1セット(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
PPバイアル瓶三商¥35,980税込¥39,578
1セット(600個)ほか
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
プッシュバイアル三商(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
スチロールねじ瓶 No.3三商7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
スチロールねじ瓶 No.2三商6日以内出荷
容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PP種別No.2上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
PPバイアル瓶 PV-4 白三商¥28,980税込¥31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
PPバイアル瓶 PV-3 白三商¥28,980税込¥31,878
1セット(600個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
ネオ・ミニカップ三商当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
薬盃(計量カップ)三商¥2,598~税込¥2,858~
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
Sボトル三商当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
エムPPバイアル瓶三商¥31,980~税込¥35,178~
1セット(840個)ほか
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
Sボトル SCC洗浄品三商4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
ポリ洗浄瓶 250ml三商当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250材質(本体)PE1目盛(mL)10
正角瓶三商7日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
ガラス広口規格瓶三商¥38,980~税込¥42,878~
1セット(600個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
エース高耐圧チューブ三商7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
ボトルブレンダー三商7日以内出荷
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
バイセル 凍結処理容器三商4日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
比重瓶三商7日以内出荷から11日以内出荷
比重瓶三商当日出荷から4日以内出荷
ディスペンセッテS三商5日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40容量(mL)1~10精度≦±0.5%再現性≦±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
フィンチップ三商¥7,998~税込¥8,798~
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。。ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980