18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
角穴(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)
配列5×10
棚高さ(mm)75
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
試験管Φ15、Φ16.5、Φ18mm用として使用できます。
穴径(Φmm)19.5
材質HIPS
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ付きで、試験管が抜け落ちません。
上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く)
色グリーン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。