試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5
口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
外栓共通24
中栓共通15
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1
精度(%)±1
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。