科学研究・開発用品 :「EPDM」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
仕様PVCニップル全サイズ共通
1セット(10個)
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251 材質(フィルター)ポリプロピレン キャップタイプダブルオープン 耐圧(MPa)0.49(25℃) 耐熱温度(℃)80 材質(ガスケット)EPDM
1セット(20本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)20 材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM 口径(Φmm)96 コック25A 外寸法(mm)175×345×H435 コック外径(Φmm)22
1個
5,288 税込5,817
7日以内出荷

アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用が可能です。
材質EPDMゴム 厚さ(mm)20
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
材質EPDM 適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
材質EPDM 適合ケーブル(Φmm)4~6.35 適合穴径(Φmm)隔壁:13 適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
1個
129 税込142
7日以内出荷

RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP 材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
1セット(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります