10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304 制御方式2位置式 センサーサーミスタ 防滴タイプ 温度精度±2%FS 出力容量AC100V 15A(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~100 保護管Φ6×L100mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L 種別ガラス部一式
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2 種別1L ガラスセット ホース口径(Φmm)12 摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷


操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング