科学研究・開発用品 :「オーニング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)14 サイズ340×310×405mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)170×170×150 消費電力1.3kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 温度設定単位1℃
1個
319,800 税込351,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)25 サイズ430×390×510mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)200×200×200 消費電力1.5kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃) 温度設定単位1℃
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日陶科学小型電気炉
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。 電源(V)単相100 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.45 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ210 本体寸法(mm)幅180 有効内寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190 高さ(mm)【本体】320 電源(V)単相100 消費電力(W)500 制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能) コード長さ(m)1.45 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320 最高使用温度(℃)1000(通常使用は900) アズワン品番64-5061-06 メーカー商品コード147-4778 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)60 有効内寸法・幅(mm)90
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線 トラスコ品番255-0709 材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー) 出力(kW)ヒーター:1.3 使用温度範囲(℃)常温~1250 電源(V)単相100 消費電力(W)1 コード長さ(m)1.85 炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150 内容積(L)4.4 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ405 温度制御方式全自動P.I.D制御 消費電力(kW)1.3 本体寸法(mm)幅340 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)170
1台
319,800 税込351,780
40日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります