13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合 材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR 回転数(min-1[r.p.m])200/250
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V、45W 耐荷重(kg)20 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
1個
208,000 税込228,800
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重30kg 消費電力45W 外寸法(mm)460×420×490 アズワン品番1-1294-11 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423 幅(mm)1020 質量(kg)120 高さ(mm)840 タイプ4個掛け 奥行(mm)490 電源(V)三相200 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合 材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360 質量(kg)35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 耐荷重30kg×2 寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800) 回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番1-1294-02 タイマー最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個
349,800 税込384,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 回転数(min-1[r.p.m])20~390 耐荷重(kg)20 ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300) 外寸法(mm)460×420×223 適合径(Φmm)ポットミル:120~300 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138 質量(kg)3.25 回転数(min-1[r.p.m])20~300 電源AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168) タイマー最高99時間59分 適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります