科学研究・開発用品 :「型枠」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線
トラスコ品番255-0709
材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)
出力(kW)ヒーター:1.3
使用温度範囲(℃)常温~1250
電源(V)単相100
消費電力(W)1
コード長さ(m)1.85
炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150
内容積(L)4.4
本体寸法(mm)奥行310
本体寸法(mm)高さ405
温度制御方式全自動P.I.D制御
消費電力(kW)1.3
本体寸法(mm)幅340
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)170
1台
¥319,800
税込¥351,780
40日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。