科学研究・開発用品 :「粉砕機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日陶科学ハンマー
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日陶科学ウス
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9671 質量(kg)0.06
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9663 質量(kg)0.12
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9655 質量(kg)0.55
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個 ストローク(mm)60 質量(kg)15 品名本体セット 電源コード(m)4.5(2Pプラグ) 使用電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力49/53W サイズ(mm)320×356×790 アズワン品番1-299-01 ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります