2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。 精密でシール性の高いボールベアリング構造の為、耐久性にも優れています。 本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。 3段階の速度を選べ、効率の良い混合攪拌ができます。
付属品6L SUS容器付(最大処理量4L) TGK品番149-63-81-15 寸法(mm)270×290×660 質量(kg)15.7 電源(V)100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)18500、(中速)16300、(低速)14000 電気容量(W)(3.75HP)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付 TGK品番149-63-81-11 寸法(mm)190×200×365 質量(kg)5.5 容量(mL)1000 SUS容器付 電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速) 電気容量(W)700
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります