5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM 処理容量(mL)75 アズワン品番63-4259-85
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02 型式WDL-1 容量(mL)200 付属品クリーナーブラシ 質量(kg)4.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 モーターAC100V 1000W 50/60Hz 外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷


1個
7,998 税込8,798
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります