科学研究・開発用品 :「注射器 50ml」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応ニードル:N-720 TLLタイプ(ルアーロック) 型式1050TLL 容量(mL)50
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1 品番MT-PLUS 品名マイティブレンダープラス 本体のみ 電源100V 50/60Hz 280W 外形寸法W175×D190×H215mm 回転数6000~19000rpm 定格時間3分
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


マイティブレンダーのオプション品です。
品番BC250M 品名ボトルカップ 250mL容器一式
1組
25,980 税込28,578
6日以内出荷

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります