科学研究・開発用品 :「粉砕」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330
回転数(min-1[r.p.m])0~28000
電源AC100V・50/60Hz
定格時間1分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.6
高さ(mm)290
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
替刃仕様PN-T06
材質ステンレス(SUS304)
対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなど
サイズ(mm)Φ115×43
アズワン品番5-3400-13
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.9
高さ(mm)390
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
トラスコ品番102-7447
種別滅菌済ディスポ容器(10個入)
材質容器:PP製
幅(mm)80
高さ(mm)65
質量(g)450
奥行(mm)80
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アズワン品番5-5006-11
トラスコ品番390-7724
材質ステンレス(SUS420)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949
材質ステンレス(SUS301)
質量(g)17
品名V字カッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183
材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])21000
容量(mL)100(粉砕容量/50)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
質量(g)710
付属品クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシ
トラスコ品番456-0884
幅(mm)170
質量(kg)10
容量(mL)380
高さ(mm)300
奥行(mm)170
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])25000
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。
付属品フィルターメッシュ(20・40・60)
材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)
容量(mL)150
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3410-01
質量(kg)13
トラスコ品番752-5079
ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
アズワン品番1-3380-17
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
WB-1の大容器型で粉砕能力は同等ですが粉砕槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。
TGK品番149-63-80-02
型式WDL-1
容量(mL)200
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)4.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
モーターAC100V 1000W 50/60Hz
外寸法(Φ×Hmm)162×298
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシ
TGK品番149-63-80-03
型式D3V-10
容量(mL)380
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1
品番MT-PLUS
品名マイティブレンダープラス 本体のみ
電源100V 50/60Hz 280W
外形寸法W175×D190×H215mm
回転数6000~19000rpm
定格時間3分
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931
材質ステンレス(SUS301)
質量(g)17
品名V字カッター
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕
付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)
材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)
寸法(mm)185×220×330
質量(kg)6.5(容器セット時)
タイプ中粉砕・微粉砕・乾式
回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
電気容量(W)975
最大処理容量(mL)150
アズワン品番5-3400-01
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
12日以内出荷
粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。
今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。
スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。
刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時)
寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)
電源AC100V 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。