15×45mmサイズ、スナップ式栓のガラスバイアルとコニカル型PPバイアルです。
仕様入数(本):100 48ポジションバイアルセット、PPスナップバイアルPE栓付き
容量(mL)3.0
品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番WAT022475
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1組
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
従来のミニバイアルは外ねじ式で低沸点物の保存や試料を加熱した時の気化物の蒸発を防ぐことが難しく、試料作成が困難でした。本バイアルはねじ部に♯11のエーススレッドを取付けることにより、内圧が増大しても内ねじ式のPTFE製耐圧プラグがしっかりと保護し、気化物の蒸発を防止しますので、低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適しています。
スレッド♯11
1箱(12個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様入数(本):1000 LaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
参照型番5183-2069
品名と仕様2.0mLラベル付き褐色ガラスバイアルのみ。
口内径(Φmm)6.0
キャップLaPha(9-425)
1箱(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1
品番MT-PLUS
品名マイティブレンダープラス 本体のみ
電源100V 50/60Hz 280W
外形寸法W175×D190×H215mm
回転数6000~19000rpm
定格時間3分
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。