科学研究・開発用品 :「オイルを入れる容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)室温+5~200 電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ 内寸(mm)123Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 大きさ170×212×179mm 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) ヒーター容量(W)330 材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm) 寸法(mm)185×220×179 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) 内寸(mm)143Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 電源(AC V)100 50/60Hz 5A ヒーター容量(W)450
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります