科学研究・開発用品 :「ヒーター用温度調節器」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日伸理化恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内 材質(水槽)PP製 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)4.5 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 本体寸法(mm)105×160×275 ヒーター寸法(mm)140 内寸法(mm)154×274×150 安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか 温度調節精度±0.1℃(37℃時) ヒーター容量(W)700 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付) 温度設定0.5℃単位
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-20
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
209,800 税込230,780
17日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-21
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります