2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-56
1個
209,800 税込230,780
17日以内出荷

ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
1個
22,499 税込24,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります