1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 モーター(W)コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185 温度精度±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m])20~220 振幅(mm)20 温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W)150 温度設定0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります