2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日伸理化過昇防止器
。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-45
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電 アズワン品番65-8130-35
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります