25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142 質量(kg)約7 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 振盪数(min-1[r.p.m])100~2400 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと) 振盪方式エキセン(水平偏心)式
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1 寸法(mm)196×200×81 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 プレート寸法(mm)190×180 モーターインダクション 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式フィードバック制御
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモーター プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×81H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A 仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 撹拌容量(mL)50~10000
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm) モーターインダクションモータ
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250 分解能(℃)1 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-20
1個
93,980 税込103,378
欠品中

スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード 質量(kg)約8.5 使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時) 外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78 内寸(mm)フタ:W248×D170×H55 材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキ プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150 使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと) アズワン品番65-8130-26
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
温度範囲(℃)(室温+5)~80 天板寸法(mm)300×450 材質(天板)SUS304 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85 温度精度±0.1~0.5℃
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
質量(kg)3.7 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)許容:2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130 振盪速度(min-1[r.p.m])0~40 振盪台寸法(mm)W320×D220 振盪角度(°)0~13(可変)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230 温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃ 回転速度(min-1[r.p.m])0~70 処理容量(mL)50、チューブ 6本 温度調節デジタルPID制御
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 モーター(W)コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185 温度精度±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m])20~220 振幅(mm)20 温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W)150 温度設定0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-22
1個
759,800 税込835,780
欠品中

デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス アズワン品番65-8130-38
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1 アズワン品番65-8130-58
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-19
1個
549,800 税込604,780
10日以内出荷

高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電 アズワン品番65-8130-35
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付き アズワン品番65-8129-50
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-70
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷

。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-71
1個
45,980 税込50,578
14日以内出荷

オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-56
1個
209,800 税込230,780
17日以内出荷

超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です アズワン品番65-8129-27
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-21
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷

小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8129-10
1個
319,800 税込351,780
43日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります