中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
微調整タイマー日伸理化10日以内出荷
比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧めpHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化10日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
汎用スターラー・ SWシリーズ日伸理化43日以内出荷
標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3