卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー日伸理化10日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー振とうは前後/左右/前後左右の合成前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案タンパク質発現を的確にサポート様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応日伸理化10日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化予約販売
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
低温 クール プレート日伸理化7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
過昇防止装置付温度調節器日伸理化10日以内出荷
高性能な温度調節器設定点の過昇を防止機能過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ安心して温度コントロールができるサーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
汎用スターラー・ SWシリーズ日伸理化10日以内出荷
小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。
仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコードアズワン品番65-8130-73
中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化24日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
冷却サーモブロックローテーター日伸理化10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L日伸理化10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
過昇防止器日伸理化10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
強力型6連 SW-R1606シリーズ日伸理化4日以内出荷
低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
超大型強力スターラー日伸理化14日以内出荷
大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L低速安定回転 デジタル表示50Lでこのサイズ!!この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
大型ホットスターラー日伸理化17日以内出荷
350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。
最大20Lまで撹拌できます。
250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。
ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)ヒーター容量(kW)1.2安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング回転数(min-1[r.p.m])約80~1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
レシプロシェーカー日伸理化6日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。
各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
二連式超強カスターラー日伸理化33日以内出荷
各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000
マイクロプレートシェーカー日伸理化6日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。
プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。
タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化予約販売
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
温度コントロール切替型ホットプレート日伸理化24日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~