科学研究・開発用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40 材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用) 電源(V)AC100 50/60Hz 構造送風機/薄型シャワーファン×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500 処理風量(m3/min)約5.4 ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4 最大消費電力(W)275 清浄度吹出:クラス100 集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1 吹出風速(m/s)26
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別交換用ブラシ アズワン品番3-5084-11
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります