Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP
寸法(mm)232×70×95
色青・紫・緑・赤・クリア
アズワン品番4-1837-01
1箱(5個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート
適合チューブ(mL)0.2、0.5
ウェル数96
容量(mL)110×148×48
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。