プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。低圧力損失で大流量を確保します。
ろ過精度(μm)0.1
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.5
ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体空気、窒素
面積270(mm2)
アズワン品番1-2665-01
使用圧力(kPa)-90(真空)
最大許容差圧(MPa)0.25
1袋(2個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。
抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。