科学研究・開発用品 :「管材」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM 全長(mm)60 高さ(mm)435 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法L(mm)60 寸法d(mm)196 呼び径(B)8 寸法D(mm)258 接続方式ウエハ コード160-5279 連続使用温度(℃)-20~100 呼び径(A)200 最高許容圧力(MPa)1 適合流体空気・水 面間寸法(mm)320 アズワン品番64-8518-06
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)A182 Gr.F6a 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(パッキン)膨張黒鉛
1個
208,000 税込228,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Tポート
仕様【操作機】レバー式 材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15+SGP 材質(ボディ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE ボア径レデューストボア
1個
899,800 税込989,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Lポート
仕様【操作機】レバー式 材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15+SGP 材質(ボディ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE ボア径レデューストボア
1個
899,800 税込989,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)1.4 ボア径フルボア
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全面座フランジ形
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/ 300℃の蒸気、【脈動水】1.0
1個
669,800 税込736,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型) 温度範囲(℃)0~40、一次側:常温 温度(℃)【二次側逆流時】80以下 接続ワンタッチ継手xユニオンナット 最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型) 呼び径3/4B×1/2B 温度範囲(℃)0~40、一次側:常温 温度(℃)【二次側逆流時】80以下 接続テーパおねじx平行おねじ(径違いタイプ) 最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0 アズワン品番64-3854-48
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

日水協品
接続ソルダー 最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
1個
7,698 税込8,468
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A 呼び径5B 接続フランジ JIS B2220 10K プラグSUS304 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3864-29
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A
1個
859,800 税込945,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200 呼び径10B 接続フランジ 空気圧力(MPa)1.0 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3856-51
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受注生産品
呼び径(B)5B 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【静流水】1.4、【油】、【脈動水】1.0 流体温度範囲(℃)0~60 アズワン品番64-3856-14
1個
299,800 税込329,780
36日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型) 温度範囲(℃)0~40、一次側:常温 呼び径(B)3/4Bx1/2B 温度(℃)【二次側逆流時】80以下 接続テーパめねじx平行おねじ 最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0 アズワン品番64-3854-60
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式レデューストボア 接続フランジ JIS B2239 10K
1個
399,800 税込439,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)A182 Gr.F6a 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(パッキン)膨張黒鉛
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203 材質(ボディ)SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ショートネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/300℃の蒸気、【脈動水】1.0 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式 材質【ハンドル/レバー】FCD400-15 呼び径(B)6B 接続フランジ アズワン品番64-3856-78 ボア径レデューストボア
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング