科学研究・開発用品 :「回転数計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります