強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。
ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。
接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。
ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数
材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140
吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300
流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65
最大圧力(kPa)689
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。