デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~
1ケース(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
セーフティリングテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ニューデスカップ 100mL 500個入りテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
パックエース P250 250mL 120個入りテラオカ(ANEX)当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
セパラクランプ CX-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
パックエース P600 600mL 80個入りテラオカ(ANEX)当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3686材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.4色半透明容量(mL)600高さ(mm)127外径(Φmm)91
チェーンクランプ CHN-50テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
サンプル検出スパーテル HS-320テラオカ(ANEX)当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用テラオカ(ANEX)当日出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
ステンレス製角ムッフ T-13Aテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)当日出荷
実験用組立スタンドには最適です。
ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348質量(g)128
ステンレス製角ムッフ T-18Aテラオカ(ANEX)当日出荷
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。
爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
スーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
ステンレス製角ムッフ T-20Aテラオカ(ANEX)当日出荷
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。
太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
ステップ(スチール製)テラオカ(ANEX)3日以内出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P120 120mL 200個入りテラオカ(ANEX)翌々日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製Cムッフ C-13SUSテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)3日以内出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
ポリ広口瓶(ソフトロンパッキン付)テラオカ(ANEX)5日以内出荷
1個より販売しております。作業時間の短縮と効率化を図るため、中栓をなくし液もれのしないキャップ構造にしてあります。
スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシステムスタンド SUS-900テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)翌々日出荷
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9666幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ中高さ(mm)1000奥行(mm)437
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプテラオカ(ANEX)当日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23テラオカ(ANEX)当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
アネックス両開きWクランプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)3日以内出荷
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P1000 1000mL 50個入りテラオカ(ANEX)当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ニューデスカップ 500mL 250個入りテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3