4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1590 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2632 種別組立式 質量(kg)48.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1900 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2691 種別組立式 質量(kg)49.6 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 0155
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1390 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2594 種別組立式 質量(kg)48 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング