3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6691 アズワン品番67-5578-25
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6690 アズワン品番67-5578-24
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444 アズワン品番67-5523-10
1個
7,698 税込8,468
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります