22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。
摺合せ29/42 耐熱温度(℃)40~260
1本
特価
29,325 税込32,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス 摺合せ29/42
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
79,980 税込87,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外管と中管の二重構造です。水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。
アズワン品番65-9874-10 適合容量(L)1~20
1セット
109,800 税込120,780
34日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ アズワン品番65-9874-12
1セット
119,800 税込131,780
34日以内出荷

外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ アズワン品番65-9874-18
1個
82,980 税込91,278
34日以内出荷

外管と中管の二重構造です。
仕様●L=420●J3=34/35 アズワン品番65-9874-15
1個
69,980 税込76,978
34日以内出荷

反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
1個
91,980 税込101,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1780 L2200 Φd8 J228/12 J424/40
1個
519,800 税込571,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1680 L2230 Φd8 J329/42 J424/40
1個
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1850 L2320 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-30 J170/50 J228/12 J370/50 J429/42
1個
999,800 税込1,099,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02) L1830 L2260 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-29 J170/50 J228/12 J371/40 J429/42
1個
919,800 税込1,011,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) J329/42 J429/42 L1785 L2260 Φd110 Φd28 Φd312 C119/38 C215/35
1個
559,800 税込615,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります