37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蒸留塔の組立フランジとして使用します。 材質アルミ製
1式
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途蒸留と蒸留塔を接続する組立フランジとして使用します。 材質アルミ製
1式
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容寸切りボルト1組の内訳:蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個 材質フランジ/アルミ製、ボルト・ナット類/SUS304製
1式
30,980 税込34,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様D:Φ 85.7 容量(mL)250 L1186 L2200 D1Φ 23 D2Φ 8 適合ゴム栓7 アズワン品番61-3629-89
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)5000
1個
86,980 税込95,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)500
1個
32,980 税込36,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)2000
1個
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)3000
1個
58,980 税込64,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)1000
1個
35,980 税込39,578
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)5000
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)3000
1個
71,980 税込79,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)2000
1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)1000
1個
40,980 税込45,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)500
1個
40,980 税込45,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)1000
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)2000
1個
53,980 税込59,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)5000
1個
95,980 税込105,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)500
1個
36,980 税込40,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ 容量(mL)3000
1個
64,980 税込71,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2254。石油製品。蒸留試験方法。常圧法蒸留試験
容量(mL)125 L1214 DΦ68 D1Φ17 D2Φ7 適合ゴム栓4 アズワン品番61-3629-87
1個
6,698 税込7,368
24日以内出荷

蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式) Φd8
1個
219,800 税込241,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
1個
45,980 税込50,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
C19/38
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
dΦ8
1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。 C15/35 J328/12
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)計測:25・50・100 L1300 C19/38 J328/12
1個
329,800 税込362,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。 L1360 L2230 Φd8 C19/38 J324/40
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など 仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12 材質SUS304 型式AS-NE-VC 備考2ケ所切込み アズワン品番62-2107-10
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など 仕様マグネット側電源:DC100V×0.3A
1個
54,980 税込60,478
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭製作所試験管
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法試験法・常圧法蒸留試験 流動点試験。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法曇り点試験。JIS K-2503 航空潤滑油試験方法希釈流動点試験。
dΦ35 容量(mL)45 L120 アズワン品番62-2118-63
1個
8,898 税込9,788
43日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング