特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。
アズワン品番67-6668-33
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。