科学研究・開発用品 :「アダプタプレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。
アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。
安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ
デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能
デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意
装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2
本体寸法(mm)W137×L267×H114
仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。