2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。 容量(L)23.7 仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8 トラスコ品番467-5835 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 質量(kg)25.3 高さ(mm)485 内径(Φmm)259 使用圧力0.49MPa
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります