こんなお得な商品も!
ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットタイプ
こんなお得な商品も!
ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
種火付ですので断続的加熱作業に便利です。 安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
金属製で、安定した排気量が得られます。
材質金属製
接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9
全長(mm)70
排気速度(L/min)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ケルダール窒素分解装置など、機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
仕様器高120mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。