1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)10
内径×外径(Φmm)25×63
全長(mm)248
材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE
使用温度(℃)60以下
アズワン品番1-3134-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
内径×外径(Φmm)29×63
全長(mm)250
材質(ろ材、コア)ポリプロピレン
使用温度(℃)90以下
1個
¥83,980
税込¥92,378
11日以内出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
耐圧(MPa)0.34
製造水純度(MΩ・cm)1
仕様非再生型純水器
その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
付属品給水ホース・純水ホース 各1本
電源(V)AC100
消費電力(W)0.001
最高使用温度(℃)35
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。