科学研究・開発用品 :「純水」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) ホース内径(Φmm)12 最高使用温度(℃)35 採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
1本
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,140 税込8,954
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
13日以内出荷

デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770 最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) 標準流量(L/h)15~100 最高使用温度(℃)35 アズワン品番1-3134-06 採水量約1000l/cycle 採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下) ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下 ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm)10 内径×外径(Φmm)28×68 全長(mm)248 材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE 使用温度(℃)60以下 アズワン品番1-3134-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) 内径×外径(Φmm)29×63 全長(mm)250 材質(ろ材、コア)ポリプロピレン 使用温度(℃)90以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。 平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。 赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に 仕様デジタル表示型 トラスコ品番848-1558 質量(g)600 電源(V)AC100約5VA
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
38,900 税込42,790
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栗田工業(kurita)DSホースセット
セット内容ワンタッチジョイント×2、ホースバンド×4、入口・出口ホース(3m)
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
1本
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様デミエースDS用 TGK品番252-63-76-32 トラスコ品番458-4520 セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個 質量(g)100
1セット
7,398 税込8,138
9日以内出荷

栗田工業(kurita)クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング